エコペール角型

(3件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37325951 品番 RBK-70K
参考基準価格(税別)¥6,320 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

循環型社会に対応する再生樹脂を使用しています。
確実にフタをロックできるダウンロックストッパー付で、万一倒れても中身がこぼれ出ません。
回収時に便利なポリ袋止め付です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
商品タイプ本体 材質再生ポリプロピレン60% ブルー フタの種類かぶせ式 容量(L)73 トラスコ品番512-3020 形状角型 質量(kg)2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×495×605 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-20 環境対応省エネ・脱炭素 適合フタRBK-70KF
注意
※本体にフタは含まれませんので、別途ご注文ください。
※フタ別売

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37325951
2019-08-16
用途:
廃プラ用
製造業

大きさが十分で使用勝手が良いです。頻繁に回収しなくてすみます。

対象商品:
37325942
2016-03-08
用途:
ごみのまとめ
和田薬局 様 (医療・福祉・介護関連業)

45Lの袋が入ります。できればふたがほしいですが、問題なくつかえます。少し深いので手の短い女性には掃除がしづらいかも。
軽いですがかといってやわらかいわけではないので使い勝手は良いです。

対象商品:
37325942
2014-11-13
用途:
現場用のゴミバコ

ぶつけたり倒したりしても頑丈です。
蓋なしで購入なのでもう少しお安く提供いただきたいなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする