エコペール蓋(角型)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37325994 品番 RBK-90KF
参考基準価格(税別)¥2,960 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

循環型社会に対応する再生樹脂を使用しています。
確実にフタをロックできるダウンロックストッパー付で、万一倒れても中身がこぼれ出ません。
回収時に便利なポリ袋止め付です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
商品タイプフタ 材質再生ポリプロピレン60% ブルー トラスコ品番228-0248 質量(g)710 形状角型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×600×130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37325985
2022-06-06
用途:
お店のゴミ箱です。
株式会社イトウカンパニー 様 (飲食業)

サイズ、使い易さ、運ぶ時の重さ、仕事中とても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする