TRUSCO
TRUSCOの 掃除用具
TRUSCOの バケツ
エコポリバケツ フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径×高さH(Φmm×mm)
322×43
仕様
かぶせタイプ
トラスコ品番
176-0114
注文コード
37326021
品番
RBK-15F
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
外径×高さH・仕様・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
環境型社会に対応する再生樹脂を使用しています。
色
ブルー
材質
再生ポリプロピレン(PP)60%
トラスコ品番
176-0114
質量(g)
180
外径×高さH(Φmm×mm)
322×43
仕様
かぶせタイプ
種別
蓋(かぶせタイプ)
形状
丸形
商品タイプ
フタ
繰り返し・詰め替え
対応