TRP-200 ドラム缶用内袋 TRUSCO 37326064 TRP-200 ドラム缶用内袋 TRUSCO 37326064 TRP-200 ドラム缶用内袋 TRUSCO 37326064

ドラム缶用内袋

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5枚) 注文コード 37326064 品番 TRP-200
参考基準価格(税別)¥8,930 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ドラム缶の内袋としてご利用いただけます。
水・木くずなどを入れるのに適しています。
厚み0.1mmなので丈夫で破れにくくなっています。
焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。

容量(L)200 透明 厚さ(mm)0.1 トラスコ品番329-4731 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)950 入数(枚)5 寸法(横×縦)(mm)890×1100 質量(g/枚)190 質量(g/袋)950

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:293

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37326064
2021-04-12
用途:
産業廃棄物処理
建設業・工事業

厚みもあり丈夫でよかったです。また購入いたします。

対象商品:
37326064
2018-03-03
用途:
果汁の詰め替え用に使用
製造業

強度も大きさも丁度良かったです。ただ一枚当たりの単価がやはり高額。もう少し大きいロットで割安設定を作って欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
37326064
2014-05-07
用途:
糊受けドラム用の保護
フジモリ産業株式会社 様

厚み・寸法共に問題なくしようしています。
しかしながら価格が高い!!継続購入したいので定期購入に入れていただきたい。

対象商品:
37326064
2014-07-06
用途:
ドラム缶に水を入れて一時保管するため

もう少し厚みがあれば安心できると思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする