パークくずいれ角型

商品レビューを投稿する
取扱停止中 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37326073 品番PK-103K
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,360 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

さびや汚れに強いPEコーティングをしています。

容量(L)103 仕様通気性の良いエキスパンドメタル仕様 トラスコ品番233-2566 材質エキスパンドメタル(スチール)PEコーティング 形状角形 質量(kg)5.5 ホワイト 高さ(mm)680 奥行(mm)460 間口(mm)460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×460×680 フタの種類フタなし 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする