TRUSCO
TRUSCOの ゴミ箱
TRUSCOの グランドコーナー(屋外用くず入れ)
パークくずいれ
(2件のレビュー)
車上渡し
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37326082
品番
PK-63M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
さびや汚れに強いPEコーティングをしています。
容量(L)
63
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×420×635
色
ホワイト
質量(kg)
4.0
仕様
通気性の良いエキスパンドメタル仕様
トラスコ品番
233-2540
材質
エキスパンドメタル(スチール)PEコーティング
形状
丸形
高さ(mm)
635
奥行(mm)
420
間口(mm)
420
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体