パークくずいれ

(2件のレビュー)
車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37326091 品番 PK-80M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥9,950 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

さびや汚れに強いPEコーティングをしています。

容量(L)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×470×635 ホワイト 質量(kg)4.3 仕様通気性の良いエキスパンドメタル仕様 トラスコ品番233-2558 材質エキスパンドメタル(スチール)PEコーティング 形状丸形 フタの種類フタなし 商品タイプ本体

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:284

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37326082
2019-02-04
用途:
くずいれとして使用
ユニ建材有限会社 様 (鉱業)

くずいれとして使用中、大きさも吟味して購入、問題なく使用中。

対象商品:
37326082
2017-03-12
用途:
水を切る作業時
甘春堂 様

手触りがよく水作業なので、皮膚が柔らかくなっているが表面塗装がよく皮膚を傷つけないのがいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする