曜日別特売
A-0180 業務用ポリ袋 0.05厚 TRUSCO 37326125

 

A-0180 業務用ポリ袋 0.05厚 TRUSCO 37326125
A-0180 業務用ポリ袋 0.05厚 TRUSCO 37326125

業務用ポリ袋 0.05厚

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5枚)容量(L)180注文コード37326125品番A-0180
参考基準価格(税別)¥3,240販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

中身が良く見える透明タイプ。0.05mmなので丈夫で破れにくい。
小物の管理からゴミ袋まで、幅広い用途に使用できます。焼却時にダイオキシン、塩素ガスが発生しません。1枚ずつ取り出しやすいパッケージ。

用途
部品などの保管、管理。
容量(L)180透明厚さ(mm)0.05寸法(横×縦)(mm)1200×1600材質ポリエチレン(PE)トラスコ品番329-4722質量(g)883入数(枚)5質量(g/枚)176.6質量(g/袋)883
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48936316
2022-05-02
用途: 200Lポリドラムの内袋用で使用
製造業

液体製品を200Lポリドラムへ貯蔵していますが、その内袋として使用しています。破れたりせず十分な強度があり重宝しています。

対象商品 : 37326125
2020-12-04
用途: 寝具の包装
株式会社COMAX JAPAN卸売・小売業

寝具の包装に使っています。
なかなか大きなサイズの袋は売っていないので、こちらで買えて助かります。

3が参考にしています
対象商品 : 08401163
2020-11-13
用途: 作業時のごみ用
建設業・工事業

厚手で非常に良いと思います。現場でのごみ袋に使用しています。

対象商品 : 39547593
2020-08-06
用途: 部品の小分け
製造業

金属性とか鍵を小分けしてます。破れにくく大変助かってます。

対象商品 : 08401163
2019-05-27
用途: 商品の誇り除け
株式会社三友工業

破れにくく丈夫そうなので、商品の誇り除けに使っています。大きいサイズだと、冬物のファンヒーターやストーブにかけておいて保管出来るし、透明なので何が入っているのかわかりやすいです。

対象商品 : 37326125
2018-12-25
用途: 荒れ地の草の除去運搬
株式会社リゾートハワイ不動産業

分厚いので破れにくく、草刈り機で刈った草を運び捨てました。商品には全く問題ないのですが、大きければ、草も入れやすいですが、草でも多量の場合、水分も含み重量も20-30kgとなりました。どんな物を入れるかによりますが、運ぶときの重量も考えて適したサイズを買うべきです。

対象商品 : 08401136
2020-10-29
用途: 包装資材として使います
株式会社もりげん製造業

袋の厚みがちょうどよいので利用しています。
お値段がもう少し安価であればさらにうれしのですが…

1が参考にしています
対象商品 : 08401172
2018-11-07
用途: 納品時に納品書等を入れ、段ボールに貼付します
株式会社セーコウ

リピート品です。
長3封筒が入る大きさで重宝しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする