※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CK Series(CKG1B63-150YZ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
オートスイッチ種類
B54+スイッチ取付バンド付
注文コード
37327386
品番
CKG1B63-150YZ-B54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,770
この商品は
オートスイッチ種類
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ストローク(mm)
150
磁石内蔵有無
(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc1/4
オートスイッチ種類
B54+スイッチ取付バンド付
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
先端金具
(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
CADデータダウンロード