T-Max(R) 旋削加工用チップ CN□□型 ひし形80°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)1.1906 材種6065 注文コード37332784 品番CNGN120712E 6065
参考基準価格(税別)¥25,700 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はコーナーR・材種・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)11.6959 用途中切削 トラスコ品番339-1736 被削材S 勝手なし コーティングノンコート チップ厚さ(mm)7.9375 コーナーR(mm)1.1906 母材セラミック 材種6065 内接円径(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする