曜日別特売
CKGA100-100-P CK Series(CKGA100) SMC 37335217

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK Series(CKGA100)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付注文コード37335217品番CKGA100-100-P
参考基準価格(税別)¥60,560販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動ストローク(mm)100磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形オートスイッチ種類(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする