曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2V40~)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個作動方式単動引込みポートねじの種類Rc注文コード37335789品番CDM2V40-75TZ1-NW-M9NWV
参考基準価格(税別)¥21,360販売価格(税込)¥21,146
販売価格(税別)
19,224

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式クレビス一体(90°)クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1作動方式単動引込み使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.23RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵オートスイッチ個数2オートスイッチ品番D-M9NWVポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)75ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具2山ナックルジョイント(1個付)揺動受け金具同梱リード線長さ(m)オートスイッチ:0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする