エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2V40~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2V40~) SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式クレビス一体(90°) クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 オートスイッチ個数2 リード線長さ(m)オートスイッチ:0.5 内容量1個
お気に入りに追加
3360件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36927427 CDM2V40-25SZ1-M9BV 25 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
17,050
15,345
16,880 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36927436 CDM2V40-25SZ1-V-M9BV 25 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
18,370
16,533
18,186 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36927445 CDM2V40-25SZ1-W-M9BV 25 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
19,440
17,496
19,246 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36927461 CDM2V40-25SZ1-Q-M9BV 25 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
18,430
16,587
18,246 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36927470 CDM2V40-25SZ1-N-M9BV 25 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
17,650
15,885
17,474 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36927479 CDM2V40-25SZ1-NV-M9BV 25 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
18,970
17,073
18,780 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36927488 CDM2V40-25SZ1-NW-M9BV 25 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
20,040
18,036
19,840 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36927497 CDM2V40-25SZ1-NQ-M9BV 25 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
19,020
17,118
18,830 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36927506 CDM2V40-25SFZ1-M9BV 25 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
17,050
15,345
16,880 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36927515 CDM2V40-25SFZ1-N-M9BV 25 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
17,650
15,885
17,474 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36927531 CDM2V40-25TZ1-M9BV 25 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
17,050
15,345
16,880 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36927540 CDM2V40-25TZ1-V-M9BV 25 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
18,370
16,533
18,186 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36927549 CDM2V40-25TZ1-W-M9BV 25 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
19,440
17,496
19,246 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36927558 CDM2V40-25TZ1-Q-M9BV 25 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
18,430
16,587
18,246 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36927567 CDM2V40-25TZ1-N-M9BV 25 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
17,650
15,885
17,474 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36927576 CDM2V40-25TZ1-NV-M9BV 25 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
18,970
17,073
18,780 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36927585 CDM2V40-25TZ1-NW-M9BV 25 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
20,040
18,036
19,840 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36927601 CDM2V40-25TZ1-NQ-M9BV 25 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
19,020
17,118
18,830 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36927610 CDM2V40-25TFZ1-M9BV 25 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
17,050
15,345
16,880 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36927619 CDM2V40-25TFZ1-N-M9BV 25 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
17,650
15,885
17,474 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36927628 CDM2V40-50SZ1-M9BV 50 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
17,550
15,795
17,375 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36927637 CDM2V40-50SZ1-V-M9BV 50 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
18,870
16,983
18,681 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36927646 CDM2V40-50SZ1-W-M9BV 50 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
19,940
17,946
19,741 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36927655 CDM2V40-50SZ1-Q-M9BV 50 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
18,920
17,028
18,731 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36927671 CDM2V40-50SZ1-N-M9BV 50 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
18,140
16,326
17,959 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36927680 CDM2V40-50SZ1-NV-M9BV 50 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
19,460
17,514
19,265 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36927689 CDM2V40-50SZ1-NW-M9BV 50 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
20,530
18,477
20,325 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36927698 CDM2V40-50SZ1-NQ-M9BV 50 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
19,520
17,568
19,325 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36927707 CDM2V40-50SFZ1-M9BV 50 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
17,550
15,795
17,375 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36927716 CDM2V40-50SFZ1-N-M9BV 50 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
18,140
16,326
17,959 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36927725 CDM2V40-50TZ1-M9BV 50 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
17,550
15,795
17,375 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36927741 CDM2V40-50TZ1-V-M9BV 50 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
18,870
16,983
18,681 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36927750 CDM2V40-50TZ1-W-M9BV 50 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
19,940
17,946
19,741 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36927759 CDM2V40-50TZ1-Q-M9BV 50 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
18,920
17,028
18,731 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36927768 CDM2V40-50TZ1-N-M9BV 50 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
18,140
16,326
17,959 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36927777 CDM2V40-50TZ1-NV-M9BV 50 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
19,460
17,514
19,265 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36927786 CDM2V40-50TZ1-NW-M9BV 50 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
20,530
18,477
20,325 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36927795 CDM2V40-50TZ1-NQ-M9BV 50 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
19,520
17,568
19,325 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36927811 CDM2V40-50TFZ1-M9BV 50 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
17,550
15,795
17,375 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36927820 CDM2V40-50TFZ1-N-M9BV 50 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
18,140
16,326
17,959 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36927829 CDM2V40-75SZ1-M9BV 75 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
18,040
16,236
17,860 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36927838 CDM2V40-75SZ1-V-M9BV 75 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
19,360
17,424
19,166 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36927847 CDM2V40-75SZ1-W-M9BV 75 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
20,430
18,387
20,226 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36927856 CDM2V40-75SZ1-Q-M9BV 75 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
19,420
17,478
19,226 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36927865 CDM2V40-75SZ1-N-M9BV 75 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
18,640
16,776
18,454 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36927881 CDM2V40-75SZ1-NV-M9BV 75 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
19,960
17,964
19,760 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36927890 CDM2V40-75SZ1-NW-M9BV 75 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
21,030
18,927
20,820 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36927899 CDM2V40-75SZ1-NQ-M9BV 75 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
20,010
18,009
19,810 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36927908 CDM2V40-75SFZ1-M9BV 75 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
18,040
16,236
17,860 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36927917 CDM2V40-75SFZ1-N-M9BV 75 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
18,640
16,776
18,454 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする