サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
T-Max(R) Q-カット 溝入れ用チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
339-3054
注文コード
37335882
品番
N151.2-185-20-5G 4225
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
209
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
トラスコ品番
339-3054
被削材
P
勝手
なし
切削幅(mm)
1.85
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
5.617
刃幅公差(mm)
0.05〜0.13
切刃数
1