T-Max(R) Qカット 旋削加工用チップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) トラスコ品番339-3186 被削材PK 注文コード37336126 品番N151.2-5004-50-4T 4225
参考基準価格(税別)¥27,300 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はトラスコ品番・被削材・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
用途仕上げ トラスコ品番339-3186 被削材PK 勝手なし 切削幅(mm)5 コーティングTICN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)8.106 刃幅公差(mm)0〜0.1 切刃数1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする