サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
T-Max(R) Qカット 倣い加工用チップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
339-3259
被削材
PK
注文コード
37336241
品番
N151.2-800-60-5P 4225
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・被削材・内容量
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
トラスコ品番
339-3259
被削材
PK
勝手
なし
切削幅(mm)
8
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
10.318
コーナーR(mm)
4
刃幅公差(mm)
-0.05〜0.05
切刃数
1