曜日別特売
CKGA32-100Y-P3DWASCS-X2095 CK-X2095 - クランプシリンダ/スリムスタイル(CKGA32) SMC 37336452

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK-X2095 - クランプシリンダ/スリムスタイル(CKGA32)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個タイプ(G) 標準磁石内蔵形注文コード37336452品番CKGA32-100Y-P3DWASCS-X2095
参考基準価格(税別)¥20,960販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)100タイプ(G) 標準磁石内蔵形オートスイッチ種類P3DWASC+オートスイッチ取付レール付オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする