曜日別特売
WNGA080408S01030A 7025 T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-08 六角形  サンドビック 37338813

WNGA080408S01030A 7025 T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-08 六角形  サンドビック 37338813
WNGA080408S01030A 7025 T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-08 六角形  サンドビック 37338813

T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-08 六角形 

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(5個)コーナーR(mm)0.7938注文コード37338813品番WNGA080408S01030A 7025
参考基準価格(税別)¥115,500販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
用途仕上げ切刃長さ(mm)2.9トラスコ品番339-5391被削材H勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.7938母材CBN材種7025内接円径(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする