旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材K(鋳鉄)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種3210 チップブレーカーKR(荒旋削) トラスコ品番695-2275 注文コード37342532 品番WNMA 08 04 08-KR 3210
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は材種・チップブレーカー・トラスコ品番など21種類から選べます 他の種類を見る
チップ形状W(六角形80°) チップ逃げ角(°)N 公差M チップ溝・穴記号A チップサイズ08 チップ厚さ(mm)4.7625 ノーズ(mm)08 適合被削材種K(鋳鉄) チップブレーカーKR(荒旋削) 材種3210 用途 トラスコ品番695-2275 被削材K 切刃長さ(mm)7.8873 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 内接円径(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする