旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R0.8 被削材K(鋳鉄)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種3210 チップブレーカーWM(中荒加工) 注文コード37342681 品番WNMG 06 04 08-WM 3210
参考基準価格(税別)¥19,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は材種・チップブレーカーなど14種類から選べます 他の種類を見る
チップ形状W(六角形80°) チップ逃げ角(°)N 公差M チップ溝・穴記号G チップサイズ06 チップ厚さ(mm)4.7625 ノーズ(mm)08 適合被削材種K(鋳鉄) チップブレーカーWM(中荒加工) 材種3210 用途中切削 トラスコ品番695-2445 被削材K 切刃長さ(mm)5.7155 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 内接円径(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする