CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 台形30°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 37343537 品番 266RG-22TR01F700E 1020
参考基準価格(税別)¥75,600 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
用途ねじタイプ:External トラスコ品番359-5676 材質1020 ピッチ(mm)7 勝手 コーティングTIN 母材超硬 ねじ部TP30 内接円径(mm)12.7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする