サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの ねじ切り
CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 ユニファイ60°
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
1020
注文コード
37343555
品番
266RG-22UN01A050M 1020
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥57,600
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
この商品は
材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ねじタイプ:External
トラスコ品番
359-5692
材質
1020
勝手
右
コーティング
TIN
母材
超硬
ねじ部
UN60
内接円径(mm)
12.7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。