サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの ねじ切り
CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 V形状60°
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
1125
注文コード
37343573
品番
266RG-22VM01A001M 1125
参考基準価格(税別)
¥60,400
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ねじタイプ:External
トラスコ品番
359-5714
材質
1125
山数
4
勝手
右
コーティング
TIALN
母材
超硬
ねじ部
VP60
内接円径(mm)
12.7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。