サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
CoroCut(R) 3 突切り加工用チップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
358-9072
注文コード
37347493
品番
N123T3-0100-0000-CS 1125
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
トラスコ品番
358-9072
被削材
PMNS
勝手
なし
切削幅(mm)
1
コーティング
TIALN
チップ厚さ(mm)
3
刃幅公差(mm)
-0.05〜0.05
切刃数
3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。