サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
CoroCut(R) 3 突切り加工用チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
358-8611
注文コード
37347511
品番
N123T3-0100-0001-CM 1125
参考基準価格(税別)
¥37,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
トラスコ品番
358-8611
被削材
PMNS
勝手
なし
切削幅(mm)
1
コーティング
TIALN
チップ厚さ(mm)
3
刃幅公差(mm)
-0.05〜0.05
切刃数
3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。