CoroCut(R) 3 溝入れ加工用チップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 37347581 品番 N123T3-0170-0000-GS 1125
参考基準価格(税別)¥59,200 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
用途仕上げ トラスコ品番358-8688 被削材PMN 勝手なし 切削幅(mm)1.7 コーティングTIALN チップ厚さ(mm)5.4 刃幅公差(mm)-0.02〜0.02 切刃数3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする