旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 37354186 品番 TNMG 16 04 08-MF 1115
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
チップ形状T(三角形60°) チップ逃げ角(°)N 公差M チップ溝・穴記号G チップサイズ16 チップ厚さ(mm)4.7625 ノーズ(mm)08 適合被削材種M(ステンレス鋼) チップブレーカーMF(仕上げ) 材種1115 勝手なし 用途仕上げ トラスコ品番358-5506 被削材MS 切刃長さ(mm)14.5418 コーティングTIALN+TIALN コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 内接円径(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする