旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 37354423 品番 WNMG 08 04 08-QM 1115
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
チップ形状W(六角形80°) チップ逃げ角(°)N 公差M チップ溝・穴記号G チップサイズ08 チップ厚さ(mm)4.7625 ノーズ(mm)08 適合被削材種M(ステンレス鋼) チップブレーカーQM(中旋削) 材種1115 用途中切削 トラスコ品番358-3449 被削材MS 切刃長さ(mm)7.8873 勝手なし コーティングTIALN+TIALN コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 内接円径(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする