旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.2 推奨材種S(耐熱合金)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 37354904 品番 DCMT 11 T3 02-MF 1105
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
チップ形状D(ひし形55°) チップ逃げ角(°)C 公差M チップ溝・穴記号T チップサイズ11 チップ厚さ(mm)3.96875 ノーズ(mm)02 適合被削材種S(耐熱合金) チップブレーカーMF(仕上げ) 材種1105 用途仕上げ トラスコ品番359-0917 被削材S 切刃長さ(mm)11.4279 勝手なし コーティングTIALN コーナーR(mm)0.2 母材超硬 内接円径(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする