旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種S(耐熱合金)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 37355026 品番 VBMT 16 04 08-MF 1105
参考基準価格(税別)¥24,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
チップ形状V(ひし形35°) チップ逃げ角(°)B 公差M チップ溝・穴記号T チップサイズ16 チップ厚さ(mm)4.7625 ノーズ(mm)08 適合被削材種S(耐熱合金) チップブレーカーMF(仕上げ) 材種1105 用途仕上げ トラスコ品番358-4089 被削材S 切刃長さ(mm)15.8063 勝手なし コーティングTIALN コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 内接円径(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする