CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.1 注文コード37355096 品番CCGT 09 T3 01-UM 1115
参考基準価格(税別)¥32,300 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はコーナーR・内容量など923種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)9.5719 用途中切削 トラスコ品番359-2804 公差G 被削材MS 勝手なし コーティングTIALN+TIALN チップ厚さ(mm)3.96875 コーナーR(mm)0.1 母材超硬 適合被削材種M(ステンレス鋼) チップ形状C(ひし形80°) チップサイズ09 材種1115 チップブレーカーUM(中荒旋削) チップ逃げ角(°)C ノーズ(mm)01 チップ溝・穴記号T 内接円径(mm)9.525
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする