旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種1115 チップブレーカーWM(仕上げ) トラスコ品番359-0305 注文コード37355674 品番DCMX 11 T3 04-WM 1115
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は材種・チップブレーカー・トラスコ品番など29種類から選べます 他の種類を見る
チップ形状D(ひし形55°) チップ逃げ角(°)C 公差M チップ溝・穴記号X チップサイズ11 チップ厚さ(mm)3.96875 ノーズ(mm)04 適合被削材種M(ステンレス鋼) チップブレーカーWM(仕上げ) 材種1115 用途中切削 トラスコ品番359-0305 被削材MS 切刃長さ(mm)11.2279 勝手なし コーティングTIALN+TIALN コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 内接円径(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする