旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種1115 チップブレーカーUM(中荒旋削) トラスコ品番358-7606 注文コード37355841 品番SCMT 09 T3 08-UM 1115
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は材種・チップブレーカー・トラスコ品番など18種類から選べます 他の種類を見る
チップ形状S(正方形90°) チップ逃げ角(°)C 公差M チップ溝・穴記号T チップサイズ09 チップ厚さ(mm)3.96875 ノーズ(mm)08 適合被削材種M(ステンレス鋼) チップブレーカーUM(中荒旋削) 材種1115 用途中切削 トラスコ品番358-7606 被削材MS 切刃長さ(mm)8.725 勝手なし コーティングTIALN+TIALN コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 内接円径(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする