旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 37356103 品番 TCMX 09 02 08-WF 1115
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
チップ形状T(三角形60°) チップ逃げ角(°)C 公差M チップ溝・穴記号X チップサイズ09 チップ厚さ(mm)2.38125 ノーズ(mm)08 適合被削材種M(ステンレス鋼) チップブレーカーWF(仕上げ) 材種1115 用途仕上げ トラスコ品番358-5808 被削材MS 切刃長さ(mm)8.57 勝手なし コーティングTIALN+TIALN コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 内接円径(mm)5.55625

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする