旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種1115 チップブレーカーUM(中荒旋削) トラスコ品番358-4739 注文コード37356182 品番VBGT 16 04 04-UM 1115
参考基準価格(税別)¥36,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は材種・チップブレーカー・トラスコ品番など21種類から選べます 他の種類を見る
チップ形状V(ひし形35°) チップ逃げ角(°)B 公差G チップ溝・穴記号T チップサイズ16 チップ厚さ(mm)4.7625 ノーズ(mm)04 適合被削材種M(ステンレス鋼) チップブレーカーUM(中荒旋削) 材種1115 用途中切削 トラスコ品番358-4739 被削材MS 切刃長さ(mm)16.2063 勝手なし コーティングTIALN+TIALN コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 内接円径(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする