曜日別特売
VBMT 16 04 12-UM 1115 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R1.2 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 37356313

VBMT 16 04 12-UM 1115 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R1.2 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 37356313
VBMT 16 04 12-UM 1115 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R1.2 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 37356313

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R1.2 推奨材種M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
チップブレーカーUM(中荒旋削)
被削材MS
材種1115
内容量1箱(10個)注文コード37356313品番VBMT 16 04 12-UM 1115
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
用途
中切削
チップ形状V(ひし形35°)チップ逃げ角(°)B公差Mチップ溝・穴記号Tチップサイズ16チップ厚さ(mm)4.7625ノーズ(mm)12適合被削材種M(ステンレス鋼)チップブレーカーUM(中荒旋削)材種1115トラスコ品番358-3821被削材MS切刃長さ(mm)15.4063勝手なしコーティングTIALN+TIALNコーナーR(mm)1.1906母材超硬内接円径(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする