T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.3969 注文コード37358264 品番CNGA120404S01525WH 6050
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はコーナーR・コーナー半径・内容量など1461種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)12.4959 用途仕上げ トラスコ品番604-0080 被削材H 勝手なし コーティングTiN チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)0.3969 母材セラミック 材種6050 内接円径(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする