T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-16 三角形 

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.3969 被削材P 注文コード37363907 品番TNMG160404-LC 1515
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はコーナーR・被削材・内容量など398種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)15.5198 用途仕上げ トラスコ品番358-5905 被削材P 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 材種1515 内接円径(mm)9.525
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする