旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 37364564 品番 TCGT 09 02 04R-K 1125
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
チップ形状T(三角形60°) チップ逃げ角(°)C 公差G チップ溝・穴記号T チップサイズ09 チップ厚さ(mm)2.38125 ノーズ(mm)04 勝手 適合被削材種M(ステンレス鋼) チップブレーカーK(仕上げ) 材種1125 用途仕上げ トラスコ品番358-6740 被削材MSN 切刃長さ(mm)8.97 コーティングTIALN+TIALN コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 内接円径(mm)5.55625

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする