チップ HFPL

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード37365072 品番HFPL-6030 IC9015
参考基準価格(税別)¥45,200 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。
多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。

材質CVDコーティング 用途端面溝加工、端面溝拡張加工 トラスコ品番624-4262 長さ(mm)19 幅(mm)6 厚さ(mm)6 コーナー半径(mm)3 穴の形状- チップブレーカ両面 ノーズ半径R(mm)3.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする