チップ 16ER

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 37365361 品番 16ERB0.80ISO IC908
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

同一ロットのMタイプチップにおいて、ツールの位置決め精度は±0.015mmです。
型番はチップの表面に刻印され、用途やネジの規格、ピッチの識別が容易です。
独自のチップブレーカーにより、優れた切りくず処理ができます。

材質IC908 トラスコ品番338-4098 形状三角形 切刃長さ(mm)9.525 コーナー半径(mm)0.08 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする