チップ 16ER

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 37365386 品番 16ERB1.50ISO IC908
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

同一ロットのMタイプチップにおいて、ツールの位置決め精度は±0.015mmです。
型番はチップの表面に刻印され、用途やネジの規格、ピッチの識別が容易です。
独自のチップブレーカーにより、優れた切りくず処理ができます。

材質IC908 トラスコ品番338-4110 形状三角形 ピッチ(mm)1.5 切刃長さ(mm)9.525 表面処理PVDコーティング ねじ山角度(°)60° コーナー半径(mm)0.19 穴の形状円筒穴 内接円(inch)9.525 チップ寸法(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする