イスカル
イスカルの チップ
イスカルの ねじ切り
チップ 22UIRL
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
37365395
品番
22UIRL6TR IC908
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
標準的な三角形横置きタイプのねじ切り工具は3コーナー使用可能で経済的です。
研削された刃先は切れ味に優れ高品位なねじ切り加工を可能とします。
材質
IC908
トラスコ品番
338-4144
形状
三角形
ピッチ(mm)
6
切刃長さ(mm)
12.7
ねじ山角度(°)
30
穴の形状
円筒穴
内接円(inch)
12.7
チップ寸法(mm)
22