イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 旋盤用
チップ LNMX-HT
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
11.04
材質
IC428
注文コード
37365413
品番
LNMX110408L-HT IC428
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ・材質
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
形状
長方形90°
材質
IC428
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
-
穴の形状
-
トラスコ品番
627-3866
切刃長さ(mm)
11.04
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。