チップ LNMX-HT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃長さ(mm)13.4 材質IC907 注文コード37365517 品番LNMX 150608R-HT IC907
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は切刃長さ・材質など144種類から選べます 他の種類を見る
形状長方形90° 材質IC907 コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)6.35 逃げ角(度)0 チップブレーカ- 穴の形状- トラスコ品番625-1633 切刃長さ(mm)13.4 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする