チップ LNMX-HT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃長さ(mm)13.4 材質IC908 注文コード37365562 品番LNMX150612R-HT IC908
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は切刃長さ・材質など144種類から選べます 他の種類を見る
形状長方形90° 材質IC908 コーナー半径(mm)1.2 厚さ(mm)6.35 逃げ角(度)0 チップブレーカ- 穴の形状- トラスコ品番625-1749 切刃長さ(mm)13.4 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする