チップ CNMG-GN

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 37365614 品番 CNMG 120408-GN IC9150
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

旋削チップ
汎用加工チップブレーカー

切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 用途汎用加工用チップ、特に断続加工に向く、画像はイメージです トラスコ品番338-4543 材質IC9150 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※粗加工向き、画像はイメージです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする