チップ TNMG-TF

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 37365991 品番 TNMG160404-TF IC9150
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
形状正三角形60° 材質IC9150 コーナー半径(mm)0.4 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状円筒穴 トラスコ品番338-9928 内接円直径(Φmm)9.52 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする