イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ GSAN
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
37366393
品番
GSAN3 IC328
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
チップ自己拘束式スローアウェイメタルソー用チップ
材質
コーティング
厚さ(mm)
3
コーナー半径(mm)
0.2
用途
裏座繰り、T溝加工、切断加工用
トラスコ品番
338-6376
寸法W(mm)
3
寸法R(mm)
0.2
穴の形状
-