チップ GSAN

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 37366402 品番 GSAN4 IC328
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

チップ自己拘束式スローアウェイメタルソー用チップ

材質コーティング 厚さ(mm)4 コーナー半径(mm)0.24 用途裏座繰り、T溝加工、切断加工用 トラスコ品番338-6384 寸法W(mm)4 寸法R(mm)0.24 穴の形状-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする